Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605M 730JB/2 POLYFLEX JB GATES POLYFLEX JB Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605M 730JB/2 POLYFLEX JB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8912-02730
EAN/GTIN:
     5412571040456
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Verbund-Weitwinkelriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge mm: 730 Material: PU PROFIL: 5M-JB Strang: 2 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 2 Profil: 5M/JB Werkstoff: PU Wirklänge: 1854 mm Riemenart: Weitwinkelriemen Riementyp: glatte Keilriemen Länge: 730 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
2
Bezugslänge mm:
730
Länge:
730 mm
Material:
PU
PROFIL:
5M-JB
Profil:
5M/JB
Riemenart:
Weitwinkelriemen
Riementyp:
glatte Keilriemen
Strang:
2
SVHC:
N
Werkstoff:
PU
Wirklänge:
1854 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Weitwinkelkeilriemen, Weitwinkelriemen, normalkeilriemen gates, verbund weitwinkelriemen, weitwinkelkeilriemen 5 m, 4605M 730JB/2 POLYFLEX JB, 5M 730JB/2 POLYFLEX JB, 8912-02730
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 40,35*
€ 52,11*
1
€ 3,19*
ab € 41,14*
€ 54,52*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 104,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.