Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605M 1400 POLYFLEX GATES POLYFLEX Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605M 1400 POLYFLEX
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8902-01400
EAN/GTIN:
     5412571038521
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
Weitwinkelkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge mm: 1400 Material: PU PROFIL: 5M SVHC: N Zugträger: PES Profil: 5m Riemenart: Weitwinkelriemen Werkstoff: PU Wirklänge: 3556 mm Riementyp: glatte Keilriemen Länge: 1400 mm
Weitere Informationen:
Bezugslänge mm:
1400
Länge:
1400 mm
Material:
PU
PROFIL:
5M
Profil:
5m
Riemenart:
Weitwinkelriemen
Riementyp:
glatte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
PU
Wirklänge:
3556 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Weitwinkelriemen, normalkeilriemen gates, normalkeilriemen, weitwinkelkeilriemen 5 m, 5M 1400 POLYFLEX, 8902-01400, 4605M 1400 POLYFLEX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 22,20*
€ 31,06*
1
€ 3,19*
ab € 22,47*
€ 31,79*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 93,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.