| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-4603M 218 POLYFLEX Herst.-Nr.: 8901-00218 EAN/GTIN: 5412571037487 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Bezugslänge mm: 218 Material: PU PROFIL: 3M SVHC: N Zugträger: PES Profil: 3M Riemenart: Weitwinkelriemen Werkstoff: PU Wirklänge: 554 mm Riementyp: glatte Keilriemen Riemenbreite: 9 mm Riemenhöhe: 8 mm Länge: 218 mm Weitere Informationen: | | Bezugslänge mm: | 218 | Länge: | 218 mm | Material: | PU | PROFIL: | 3M | Profil: | 3M | Riemenart: | Weitwinkelriemen | Riemenbreite: | 9 mm | Riemenhöhe: | 8 mm | Riementyp: | glatte Keilriemen | SVHC: | N | Werkstoff: | PU | Wirklänge: | 554 mm | Zugträger: | PES |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 15,35* | € 21,95* | | | | Lager 8670 | 37 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,69* | € 42,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,845* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|