Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460288 MXL 025 GATES POWERGRIP CTB Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PowerGrip_Classic_510L100_01.jpg
Gates_PowerGrip_Classic_510L100_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460288 MXL 025
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9277-40967
EAN/GTIN:
     5412571234800
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite codiert: 025 Material: CR PROFIL: MXL SVHC: N Wirklänge_inch: 2.880 Wirklänge_mm: 73.152 Zähnezahl: 36 Zugträger: GL Länge: 73,152 mm Anzahl der Zähne: 36 BreitenCode: 025 Riemenbreite: 6,35 mm Profil: MXL
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
36
Breite codiert:
025
BreitenCode:
025
Länge:
73,152 mm
Material:
CR
PROFIL:
MXL
Profil:
MXL
Riemenbreite:
6,35 mm
SVHC:
N
Wirklänge_inch:
2.880
Wirklänge_mm:
73.152
Zähnezahl:
36
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen Zoll, Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, synchronriemen gates, zahnriemen zoll, 9277-40967, 288 MXL 025, 460288 MXL 025
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
76
Frei Haus
€ 2,71*
Lager 8670
unbekannt
76
Frei Haus
€ 181,49*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 76 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 76 Stück
Mindestbestellmenge: 76 Stück ( entspricht € 13.793,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.