Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46023X8 1320 MULTISPEED GATES MULTI-SPEED Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Multi Speed_1400_W40_01.jpg
Gates_Multi Speed_1400_W40_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-46023X8 1320 MULTISPEED
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9802-10072
EAN/GTIN:
     5412571182118
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen
Technische Eigenschaften: Breite x Höhe mm: 23 x 8 Innenlänge mm: 1320 Material: CR PROFIL: Gates SVHC: N Winkel: 26° Zugträger: PES Profil: 23x8 Werkstoff: CR Breite x Höhe: 23x8 mm
Weitere Informationen:
Breite x Höhe:
23x8 mm
Breite x Höhe mm:
23 x 8
Innenlänge mm:
1320
Material:
CR
PROFIL:
Gates
Profil:
23x8
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Winkel:
26°
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 23X8 1320 MULTISPEED, 46023X8 1320 MULTISPEED, 9802-10072
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
46
Frei Haus
€ 51,00*
Lager 8670
unbekannt
46
Frei Haus
€ 2.348,23*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 46 Stück
€ 2.348,23*
€ 2.794,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 46 Stück
Mindestbestellmenge: 46 Stück ( entspricht € 108.018,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.