Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46011M 975 POLYFLEX GATES POLYFLEX Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-46011M 975 POLYFLEX
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8904-00975
EAN/GTIN:
     5412571039535
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
Weitwinkelkeilriemen
Technische Eigenschaften: Profil: 11M Riemenart: Weitwinkelriemen Werkstoff: PU Wirklänge: 975 mm Zugträger: PES Riementyp: glatte Keilriemen Länge: 975 mm
Weitere Informationen:
Länge:
975 mm
Profil:
11M
Riemenart:
Weitwinkelriemen
Riementyp:
glatte Keilriemen
Werkstoff:
PU
Wirklänge:
975 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Weitwinkelriemen, weitwinkelkeilriemen 11m 975, normalkeilriemen, normalkeilriemen gates, 46011M 975 POLYFLEX, 11M 975 POLYFLEX, 8904-00975
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 29,93*
€ 40,40*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,26*
€ 41,86*
1
€ 3,19*
ab € 31,22*
€ 42,97*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 121,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.