Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46011M 900 POLYFLEX GATES POLYFLEX Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-46011M 900 POLYFLEX
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8904-00900
EAN/GTIN:
     5412571039504
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
Weitwinkelkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge mm: 900 Material: PU PROFIL: 11M SVHC: N Zugträger: PES Profil: 11M Riemenart: Weitwinkelriemen Werkstoff: PU Wirklänge: 900 mm Riementyp: glatte Keilriemen Länge: 900 mm
Weitere Informationen:
Bezugslänge mm:
900
Länge:
900 mm
Material:
PU
PROFIL:
11M
Profil:
11M
Riemenart:
Weitwinkelriemen
Riementyp:
glatte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
PU
Wirklänge:
900 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Weitwinkelriemen, normalkeilriemen gates, normalkeilriemen, weitwinkelriemen 11m, 46011M 900 POLYFLEX, 11M 900 POLYFLEX, 8904-00900
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 29,57*
€ 39,73*
1
€ 3,19*
ab € 29,96*
€ 42,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 119,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.