Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46011M 1750JB/2 POLYFLEX JB GATES POLYFLEX JB Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-46011M 1750JB/2 POLYFLEX JB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8914-02175
EAN/GTIN:
     5412571042436
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Verbund-Weitwinkelriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge mm: 1732 Material: PU PROFIL: 11M-JB Strang: 2 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 2 Profil: 11M/JB Werkstoff: PU Wirklänge: 1732 mm Riemenart: Weitwinkelriemen Riementyp: glatte Keilriemen Länge: 1750 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
2
Bezugslänge mm:
1732
Länge:
1750 mm
Material:
PU
PROFIL:
11M-JB
Profil:
11M/JB
Riemenart:
Weitwinkelriemen
Riementyp:
glatte Keilriemen
Strang:
2
SVHC:
N
Werkstoff:
PU
Wirklänge:
1732 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Weitwinkelkeilriemen, Weitwinkelriemen, normalkeilriemen gates, verbund weitwinkelriemen, weitwinkelriemen 11m, 46011M 1750JB/2 POLYFLEX JB, 8914-02175, 11M 1750JB/2 POLYFLEX JB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,68*
€ 226,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,73*
€ 218,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.