Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46011M 1600 POLYFLEX GATES POLYFLEX Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-46011M 1600 POLYFLEX
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8904-01600
EAN/GTIN:
     5412571039702
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
Weitwinkelkeilriemen
Technische Eigenschaften: Profil: 11M Riemenart: Weitwinkelriemen Werkstoff: PU Wirklänge: 1600 mm Zugträger: PES Riementyp: glatte Keilriemen Länge: 1600 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1600 mm
Profil:
11M
Riemenart:
Weitwinkelriemen
Riementyp:
glatte Keilriemen
Werkstoff:
PU
Wirklänge:
1600 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Weitwinkelriemen, normalkeilriemen gates, normalkeilriemen, weitwinkelriemen 11m, 8904-01600, 11M 1600 POLYFLEX, 46011M 1600 POLYFLEX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 42,07*
€ 55,13*
1
€ 3,19*
ab € 42,61*
€ 56,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 110,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.