Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46011M 1450JB/3 POLYFLEX JB GATES POLYFLEX JB Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-46011M 1450JB/3 POLYFLEX JB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8914-03145
EAN/GTIN:
     5412571042795
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Anzahl Riemen: 3 Profil: 11M/JB Werkstoff: PU Wirklänge: 1432 mm Zugträger: PES Riemenart: Weitwinkelriemen Riementyp: glatte Keilriemen Länge: 1450 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
3
Länge:
1450 mm
Profil:
11M/JB
Riemenart:
Weitwinkelriemen
Riementyp:
glatte Keilriemen
Werkstoff:
PU
Wirklänge:
1432 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Rippenband, Verbund-Weitwinkelriemen, Kraftband, Verbundkeilriemen, Weitwinkelkeilriemen, Weitwinkelriemen, gates verbundkeilriemen, normalkeilriemen, 8914-03145, 11M 1450JB/3 POLYFLEX JB, 46011M 1450JB/3 POLYFLEX JB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,99*
€ 606,26*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,97*
€ 609,05*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,05*
€ 724,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,09*
€ 266,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,31*
€ 244,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 204,83*
€ 243,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.