Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemenrad Profil AT10 40 Zähne für Riemenbreite 32mm 47 AT10/40-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AT-ZRR.jpg
AT-ZRR.jpg
AT-ZRR.gif
Artikel-Nr.:
     8670-455S16844000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     S16844000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Werkstoff: Aluminium 6082-T6, UNI 9006. Bordscheiben Stahl verzinkt.Technische Eigenschaften: Ausführung: 1F Ausführung Außen-Ø Bordscheibe: 131 mm Außen-Ø Zahnscheibe: 125,45 mm b: 37 mm do: 127,32 mm Gewicht: 1320 g L: 47 mm ND: 80 mm Riemenbreite: 32 mm Typ: 47 AT10/40-2 Typ Vorbohrung B: 16 mm Zähnezahl: 40 Zähnezahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
1F Ausführung
Außen-Ø Bordscheibe:
131 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
125,45 mm
b:
37 mm
do:
127,32 mm
Gewicht:
1320 g
L:
47 mm
ND:
80 mm
Riemenbreite:
32 mm
Typ:
47 AT10/40-2 Typ
Vorbohrung B:
16 mm
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z40, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 455S16844000, S16844000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,98*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 14 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 21 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.