Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschnellkupplung mit Außengewinde G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellkupplungen-aussengewinde-schwarz.jpg
Schnellkupplungen-aussengewinde-schwarz.jpg
SchnellkupplungAussengewind.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45587040338
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     87040338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
Standard-Sicherheits-Schnellkupplungen ISO 4414, DIN-Norm EN 983. Nippelprofil 7,2 mm/Deutscher Standard.Technische Eigenschaften: Anschluss: G 3/8 Anschluss Gewicht: 87 g L1: 49 mm L2: 72 mm Ø: 32 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 3/8 Anschluss
Gewicht:
87 g
L1:
49 mm
L2:
72 mm
Ø:
32 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 10,00*
ab € 18,85*
€ 30,97*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 33,63*
€ 42,49*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 84,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.