| |
|
| Artikel-Nr.: 183-87040338 Herst.-Nr.: 87040338 EAN/GTIN: 4067201181392 |
| | |
|
| | |
| Sicherheits-Schnellkupplungen ISO 4414, DIN-Norm EN 983. Nippelprofil 7,2 mm/Deutscher Standard. Die Sicherheits-Verriegelung der Sicherheits- Kupplung verhindert den gefährlichen ", Peitschenhieb-Effekt", . Das neuartige Verriegelungssystem der Kupplung sorgt für sehr geringe Kupplungskräfte bei optimaler Dichtheit. Innovative, patentgeschützte Technologie. Leistung und Sicherheit. Werkstoff: Verbundwerkstoff Luftdurchfluss-Ø: 7,2/7,4 mm. Durchsatz: 1470 l/min Δ, P: 0,6 bar. 1920 l/min Δ
Weitere Informationen: | | Anschluss: | G 3/8 Anschluss | L1: | 49 mm | Ø: | 32 mm | L2: | 72 mm | Gewicht: | 87 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 18,85* | € 30,97* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 33,60* | € 42,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|