Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schwenkverbindung mit Drosselrückschlagventil Einsatz auf der Abluftseite mit Dichtring Rohr-Außendurchmesser 10mm Gewinde G1/4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel-Schwenk-Rueckschlag-Dichtring.jpg
Winkel-Schwenk-Rueckschlag-Dichtring.jpg
Winkel-Schwenk-Rueckschlag-.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45586361028
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     86361028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Werkstoff: Messing, vernickelt.Technische Eigenschaften: B: G3/8 A B D: 31,2 mm D1: 51,5 mm G: 10,0 mm Gewicht: 128 g Ø A: 10 mm Ø F: 17,0 mm SW: 22 mm
Weitere Informationen:
B:
G3/8 A B
D:
31,2 mm
D1:
51,5 mm
G:
10,0 mm
Gewicht:
128 g
Ø A:
10 mm
Ø F:
17,0 mm
SW:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Winkelstück, dichtring messing, dichtring, anschlussgewinde dichtringe, 45586361028, 86361028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,14*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.