Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkzapfenbefestigung für Zylinderdurchmesser 12/16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwenkzapfenbefestigungen-Schmal.jpg
Schwenkzapfenbefestigungen-Schmal.jpg
Schwenkzapfenbefestigungen-Schmal.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45581002112
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     81002112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanken-Schwenkbefestigung
Zylinder-Flankenschwenkbefestigung
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
Technische Eigenschaften: Gewicht: 51 g L1: 8 mm TD +0,03: 6 mm TL: 10 mm TM: 38 mm UW: 25 mm Zylinder-Ø: 12/16 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
51 g
L1:
8 mm
TD +0,03:
6 mm
TL:
10 mm
TM:
38 mm
UW:
25 mm
Zylinder-Ø:
12/16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.