Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenklager für Schwenkzapfenbefestigung für Zylinderdurchmesser 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwenklager.jpg
Schwenklager.jpg
Schwenklager.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45581001532
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     81001532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanken-Schwenkbefestigung
Zylinder-Flankenschwenkbefestigung
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
Technische Eigenschaften: A: 32 mm B1: 46 mm B2: 18 mm C: 10,5 mm fx45°: 1,0 mm Gewicht: 110 g H1: 30 mm H2: 15 mm Ø D1: 12 mm Ø D2: 6,6 mm Ø D3: 11 mm T1: 6,8 mm Zylinder-Ø: 32 mm
Weitere Informationen:
A:
32 mm
B1:
46 mm
B2:
18 mm
C:
10,5 mm
fx45°:
1,0 mm
Gewicht:
110 g
H1:
30 mm
H2:
15 mm
Ø D1:
12 mm
Ø D2:
6,6 mm
Ø D3:
11 mm
T1:
6,8 mm
Zylinder-Ø:
32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,17*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.