Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerbock mit Gelenklager für Zylinderdurchmesser 50mm Gegenlager für Gabelbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagerbloecke-Gelenk.jpg
Lagerbloecke-Gelenk.jpg
Lagerbloecke-Gelenk.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45581001150
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     81001150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Zylinder-Fußbefestigung
gelenklager mädler
zylinder fußbefestigung
Technische Eigenschaften: CH: 45 mm CN H7: 16 mm EN -0,1: 21 mm ER: 21 mm EU: 15,0 mm G1: 33 mm G2: 30 mm G3: 45 mm Gewicht: 460 g H2: 12 mm K1: 50 mm K2: 65 mm L1: 1,6 mm Ø D: 15 mm Ø S: 9,0 mm Z: 13° Grad Zylinder-Ø: 50 mm
Weitere Informationen:
CH:
45 mm
CN H7:
16 mm
EN -0,1:
21 mm
ER:
21 mm
EU:
15,0 mm
G1:
33 mm
G2:
30 mm
G3:
45 mm
Gewicht:
460 g
H2:
12 mm
K1:
50 mm
K2:
65 mm
L1:
1,6 mm
Ø D:
15 mm
Ø S:
9,0 mm
Z:
13° Grad
Zylinder-Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 45581001150, 81001150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,66*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.