Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerbock mit Gelenklager für Zylinderdurchmesser 40mm Gegenlager für Gabelbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagerbloecke-Gelenk.jpg
Lagerbloecke-Gelenk.jpg
Lagerbloecke-Gelenk.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45581001140
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     81001140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Zylinder-Fußbefestigung
gelenklager mädler
zylinder fußbefestigung
Technische Eigenschaften: CH: 36 mm CN H7: 12 mm EN -0,1: 16 mm ER: 18 mm EU: 12,0 mm G1: 24 mm G2: 22 mm G3: 35 mm Gewicht: 240 g H2: 10 mm K1: 41 mm K2: 54 mm L1: 1,6 mm Ø D: 11 mm Ø S: 6,6 mm Z: 13° Grad Zylinder-Ø: 40 mm
Weitere Informationen:
CH:
36 mm
CN H7:
12 mm
EN -0,1:
16 mm
ER:
18 mm
EU:
12,0 mm
G1:
24 mm
G2:
22 mm
G3:
35 mm
Gewicht:
240 g
H2:
10 mm
K1:
41 mm
K2:
54 mm
L1:
1,6 mm
Ø D:
11 mm
Ø S:
6,6 mm
Z:
13° Grad
Zylinder-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 45581001140, 81001140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,72*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.