Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerbock mit Gelenklager für Zylinderdurchmesser 32mm Gegenlager für Gabelbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagerbloecke-Gelenk.jpg
Lagerbloecke-Gelenk.jpg
Lagerbloecke-Gelenk.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45581001132
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     81001132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Zylinder-Fußbefestigung
gelenklager mädler
zylinder fußbefestigung
Technische Eigenschaften: CH: 32 mm CN H7: 10 mm EN -0,1: 14 mm ER: 16 mm EU: 10,5 mm G1: 21 mm G2: 18 mm G3: 31 mm Gewicht: 190 g H2: 8 mm K1: 38 mm K2: 51 mm L1: 1,6 mm Ø D: 11 mm Ø S: 6,6 mm Z: 13° Grad Zylinder-Ø: 32 mm
Weitere Informationen:
CH:
32 mm
CN H7:
10 mm
EN -0,1:
14 mm
ER:
16 mm
EU:
10,5 mm
G1:
21 mm
G2:
18 mm
G3:
31 mm
Gewicht:
190 g
H2:
8 mm
K1:
38 mm
K2:
51 mm
L1:
1,6 mm
Ø D:
11 mm
Ø S:
6,6 mm
Z:
13° Grad
Zylinder-Ø:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: 45581001132, 81001132
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,48*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.