Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltwirkender Normzylinder nach ISO 6431 und VDMA 24562 Zylinderdurchmesser 63mm Hub 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normzylinder.jpg
Normzylinder.jpg
Einfachwirkende-Normzylinder.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45580163100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     80163100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 100
Werkstoffe: Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Enddeckel: Aluminium-Druckguss, Kolbenstange: Edelstahl rostfrei (ferritisch), Kolben- und Kolbenstangendichtung: Polyurethan, O-Ringe: Nitrilkautschuk.Technische Eigenschaften: AM: 32 mm Anschluss: G 3/8 Anschluss AP: 10 mm BG: 17,5 mm BH: 8 mm Dämpfungslänge: 24 mm Dämpfungsvolumen: 64,0 cm³ E: 75 mm EE: G3/8 EE G: 33 mm Gewicht bei 0 mm: 1,80 kg Gewicht per 25 mm: 0,13 kg KK: M16x1,5 KK KW: 8 mm L12: 8 mm L2: 29 mm L8: 121 mm L9: 5 mm MM h9: 20 mm Ø B e11: 45 mm Ø BA e11: 45 mm PL: 19 mm R: 56,5 mm RT: M8 mm Standardhub: 100 mm SW: 17 mm SW1: 24 mm Theoretische Federkraft bei 6 bar: 1680 N Theoretische Schubkraft bei 6 bar: 1870 N VA: 4 mm VD: 6 mm WH: 37 mm Zylinder Ø: 63 mm
Weitere Informationen:
AM:
32 mm
Anschluss:
G 3/8 Anschluss
AP:
10 mm
BG:
17,5 mm
BH:
8 mm
Dämpfungslänge:
24 mm
Dämpfungsvolumen:
64,0 cm³
E:
75 mm
EE:
G3/8 EE
G:
33 mm
Gewicht bei 0 mm:
1,80 kg
Gewicht per 25 mm:
0,13 kg
KK:
M16x1,5 KK
KW:
8 mm
L12:
8 mm
L2:
29 mm
L8:
121 mm
L9:
5 mm
MM h9:
20 mm
Ø B e11:
45 mm
Ø BA e11:
45 mm
PL:
19 mm
R:
56,5 mm
RT:
M8 mm
Standardhub:
100 mm
SW:
17 mm
SW1:
24 mm
Theoretische Federkraft bei 6 bar:
1680 N
Theoretische Schubkraft bei 6 bar:
1870 N
VA:
4 mm
VD:
6 mm
WH:
37 mm
Zylinder Ø:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, 45580163100, 80163100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,28*
€ 203,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.