Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltwirkender Normzylinder nach ISO 6431 und VDMA 24562 Zylinderdurchmesser 40mm Hub 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normzylinder.jpg
Normzylinder.jpg
Einfachwirkende-Normzylinder.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45580140100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     80140100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 100
Werkstoffe: Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Enddeckel: Aluminium-Druckguss, Kolbenstange: Edelstahl rostfrei (ferritisch), Kolben- und Kolbenstangendichtung: Polyurethan, O-Ringe: Nitrilkautschuk.Technische Eigenschaften: AM: 24 mm Anschluss: G 1/4 Anschluss AP: 4,5 mm BG: 18 mm BH: 6 mm Dämpfungslänge: 22 mm Dämpfungsvolumen: 20,7 cm³ E: 53 mm EE: G1/4 EE G: 32 mm Gewicht bei 0 mm: 0,80 kg Gewicht per 25 mm: 0,08 kg KK: M12x1,25 KK KW: 6 mm L12: 6,5 mm L2: 22 mm L8: 105 mm L9: 4 mm MM h9: 16 mm Ø B e11: 35 mm Ø BA e11: 35 mm PL: 15 mm R: 38 mm RT: M6 mm Standardhub: 100 mm SW: 13 mm SW1: 19 mm Theoretische Federkraft bei 6 bar: 633 N Theoretische Schubkraft bei 6 bar: 754 N VA: 3,5 mm VD: 6 mm WH: 30 mm Zylinder Ø: 40 mm
Weitere Informationen:
AM:
24 mm
Anschluss:
G 1/4 Anschluss
AP:
4,5 mm
BG:
18 mm
BH:
6 mm
Dämpfungslänge:
22 mm
Dämpfungsvolumen:
20,7 cm³
E:
53 mm
EE:
G1/4 EE
G:
32 mm
Gewicht bei 0 mm:
0,80 kg
Gewicht per 25 mm:
0,08 kg
KK:
M12x1,25 KK
KW:
6 mm
L12:
6,5 mm
L2:
22 mm
L8:
105 mm
L9:
4 mm
MM h9:
16 mm
Ø B e11:
35 mm
Ø BA e11:
35 mm
PL:
15 mm
R:
38 mm
RT:
M6 mm
Standardhub:
100 mm
SW:
13 mm
SW1:
19 mm
Theoretische Federkraft bei 6 bar:
633 N
Theoretische Schubkraft bei 6 bar:
754 N
VA:
3,5 mm
VD:
6 mm
WH:
30 mm
Zylinder Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, 45580140100, 80140100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.