Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltwirkender Normzylinder nach ISO 6431 und VDMA 24562 Zylinderdurchmesser 32mm Hub 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normzylinder.jpg
Normzylinder.jpg
Einfachwirkende-Normzylinder.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45580132100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     80132100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 100
Werkstoffe: Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Enddeckel: Aluminium-Druckguss, Kolbenstange: Edelstahl rostfrei (ferritisch), Kolben- und Kolbenstangendichtung: Polyurethan, O-Ringe: Nitrilkautschuk.Technische Eigenschaften: AM: 22 mm Anschluss: G 1/8 Anschluss AP: 3,5 mm BG: 18 mm BH: 6 mm Dämpfungslänge: 19 mm Dämpfungsvolumen: 12,3 cm³ E: 47 mm EE: G1/8 EE G: 27,5 mm Gewicht bei 0 mm: 0,51 kg Gewicht per 25 mm: 0,06 kg KK: M10x1,25 KK KW: 5 mm L12: 6 mm L2: 20 mm L8: 94 mm L9: 4 mm MM h9: 12 mm Ø B e11: 30 mm Ø BA e11: 30 mm PL: 13 mm R: 32,5 mm RT: M6 mm Standardhub: 100 mm SW: 10 mm SW1: 17 mm Theoretische Federkraft bei 6 bar: 414 N Theoretische Schubkraft bei 6 bar: 482 N VA: 3 mm VD: 6 mm WH: 26 mm Zylinder Ø: 32 mm
Weitere Informationen:
AM:
22 mm
Anschluss:
G 1/8 Anschluss
AP:
3,5 mm
BG:
18 mm
BH:
6 mm
Dämpfungslänge:
19 mm
Dämpfungsvolumen:
12,3 cm³
E:
47 mm
EE:
G1/8 EE
G:
27,5 mm
Gewicht bei 0 mm:
0,51 kg
Gewicht per 25 mm:
0,06 kg
KK:
M10x1,25 KK
KW:
5 mm
L12:
6 mm
L2:
20 mm
L8:
94 mm
L9:
4 mm
MM h9:
12 mm
Ø B e11:
30 mm
Ø BA e11:
30 mm
PL:
13 mm
R:
32,5 mm
RT:
M6 mm
Standardhub:
100 mm
SW:
10 mm
SW1:
17 mm
Theoretische Federkraft bei 6 bar:
414 N
Theoretische Schubkraft bei 6 bar:
482 N
VA:
3 mm
VD:
6 mm
WH:
26 mm
Zylinder Ø:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, 80132100, 45580132100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.