Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45564840700 Keilwelle ähnlich DIN 14 Profil KW26X32 x 1000mm lang C45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KeilwellenV2.jpg
KeilwellenV2.jpg
Keilwellen.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45564840700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64840700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler
Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen.Technische Eigenschaften: Anzahl Nuten: 6 Anzahl Nuten b 0/-0,08: 6 mm Gewicht: 5,008 kg/m Ø d -0,03/-0,08: 26 mm Ø D -0,07/-0,27: 32 mm Profil Bezeichnung: KW 26 x 32 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
b 0/-0,08:
6 mm
Gewicht:
5,008 kg/m
Ø d -0,03/-0,08:
26 mm
Ø D -0,07/-0,27:
32 mm
Profil Bezeichnung:
KW 26 x 32 mm
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle kw26x32, 64840700, 45564840700
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
€ 10,00*
ab € 29,75*
€ 63,74*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 69,38*
€ 88,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64847700
ab € 89,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.