Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbalg FSG Größe 28X65 Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltenbaelge-FSG.jpg
Faltenbaelge-FSG.jpg
Faltenbaelge-FSG.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45563052800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63052800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfaltenbalg
Faltenbalg
Faltenbalg für Wellengelenke
faltenbalg mädler
Werkstoff: Mineralölbeständiger Werkstoff auf Basis NBR, Technische Eigenschaften: d2: 28 mm Gewicht: 9 g Inn-Ø D: 28 mm L: 65 mm L1: 20 mm L2: 70 mm
Weitere Informationen:
d2:
28 mm
Gewicht:
9 g
Inn-Ø D:
28 mm
L:
65 mm
L1:
20 mm
L2:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: einfaltenbalg, 45563052800, 63052800
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
839
1
€ 10,00*
ab € 7,00*
€ 8,22*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 8,93*
€ 11,59*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 57,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63811035
ab € 0,34*
Zubehör
Mädler
63814035
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.