Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgelenk KE Außendurchmesser 32mm ungebohrt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzgelenke-KE.jpg
Kreuzgelenke-KE.jpg
Kreuzgelenke-KE.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45563003200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63003200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Werkstoff: Stahl C 45. Max. Ablenkungswinkel 45 ° . Die Kreuzgelenke KE sind im Gegensatz zu nadelgelagerten Kreuzgelenken nur als Gleitlager ausgelegt. Der Einsatzbereich ist daher auf langsamer laufende Antriebe beschränkt. Die jeweils zulässigen Höchstdrehzahlen sind abhängig von Beugungswinkel und Belastung, dürfen jedoch 1000 /min in keinem Fall überschreiten. Die in den Tabellen aufgeführten Md max.-Werte stellen Größenwerte dar, die ebenfalls nicht überschritten werden dürfen. Sie sind in voller Höhe nur bei Aussetzbetrieb bzw. bei kleineren Drehzahlen zulässig.Es gilt dabei als Grenzwert: Das Produkt Drehzahl [/min] x Beugungswinkel [Grad] darf die Kennzahl 500 nicht überschreiten. Dies bedeutet z. B. bei Beugungswinkel 10 Grad eine max. Drehzahl von 50 /min. Wird dagegen das Md max. nicht in voller Höhe ausgenutzt, so dürfen Drehzahl und Beugungswinkel größer werden. Bei 0,5 x Md max. gilt: Drehzahl x Beugungswinkel kleiner oder gleich 4.000. Im Zweifelsfalle nächst größeres Gelenk wählen. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung der Kreuzgelenke zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen sind.Technische Eigenschaften: A: 32 mm Ausführung: B Ausführung B-H7: - mm Drehmoment max.: 60 Nm Gewicht: 0,440 kg K: 33,5 mm M: 43 mm S ±1: 86 mm T: 25 mm
Weitere Informationen:
A:
32 mm
Ausführung:
B Ausführung
B-H7:
- mm
Drehmoment max.:
60 Nm
Gewicht:
0,440 kg
K:
33,5 mm
M:
43 mm
S ±1:
86 mm
T:
25 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 10,00*
ab € 34,75*
€ 47,85*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 51,85*
€ 64,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 129,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.