Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45560008000 Schalenkupplung DIN115 beidseitig Bohrung 80mm mit Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenkupplungen-DIN-115.jpg
Schalenkupplungen-DIN-115.jpg
Schalenkupplungen-DIN-115.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45560008000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60008000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normkupplung DIN 115
Schalenkupplung nach DIN 115
Schalenkupplung
schalenkupplung din 115 mädler
Die Kupplungen werden bis 50 mm Bohrung mit Passung V7 ausgeführt. Technische Eigenschaften: D: 80 mm d x l: M 16 x 60 mm Da: 190 mm Drehmoment max.: 2500 Nm Drehzahlen nmax: 1060 min ¯¹ Gewicht: 27,0 kg L: 280 mm Sechskantschrauben DIN 931: 8 Stck.
Weitere Informationen:
D:
80 mm
d x l:
M 16 x 60 mm
Da:
190 mm
Drehmoment max.:
2500 Nm
Drehzahlen nmax:
1060 min ¯¹
Gewicht:
27,0 kg
L:
280 mm
Sechskantschrauben DIN 931:
8 Stck.
Weitere Suchbegriffe: normkupplung din 115, schalenkupplung din 115, 45560008000, 60008000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 321,38*
€ 332,86*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,48*
€ 530,60*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,60*
€ 631,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,46*
€ 478,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,51*
€ 477,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,19*
€ 464,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,78*
€ 453,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,48*
€ 427,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.