Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenkupplung DIN115 beidseitig Bohrung 55mm mit Nut Mat. Grauguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenkupplungen-DIN-115.jpg
Schalenkupplungen-DIN-115.jpg
Schalenkupplungen-DIN-115.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45560005500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60005500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normkupplung DIN 115
Schalenkupplung nach DIN 115
Schalenkupplung
schalenkupplung din 115 mädler
Die Kupplungen werden bis 50 mm Bohrung mit Passung V7 ausgeführt. Technische Eigenschaften: D: 55 mm d x l: M 16 x 55 mm Da: 150 mm Drehmoment max.: 500 Nm Drehzahlen nmax: 1200 min ¯¹ Gewicht: 13,0 kg L: 220 mm Sechskantschrauben DIN 931: 6 Stck.
Weitere Informationen:
D:
55 mm
d x l:
M 16 x 55 mm
Da:
150 mm
Drehmoment max.:
500 Nm
Drehzahlen nmax:
1200 min ¯¹
Gewicht:
13,0 kg
L:
220 mm
Sechskantschrauben DIN 931:
6 Stck.
Weitere Suchbegriffe: normkupplung din 115, schalenkupplung din 115, 60005500, 45560005500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 170,18*
€ 182,32*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,45*
€ 242,55*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,50*
€ 273,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,82*
€ 255,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,45*
€ 229,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.