Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45551046555 Stirnzahnrad mit Nabe aus GGG40 Modul 4 75 Zähne Zahnbreite 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-45551046555
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     51046555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 4
Stirnzahnrad mit Nabe aus GGG40 Modul 4 75 Zähne Zahnbreite 40 mm Gesamtbreite 72 mm ND 100mm Außendurchmesser 308mm Bohrung 55mm H7
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad 75 zähne, 51046555, 45551046555
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,30*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,45*
€ 785,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,30*
€ 717,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.