Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45532211500 Präzisions-Schnecke Achsabstand 35 mm i = 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlschnecke_35mm.jpg
Hohlschnecke_35mm.jpg
Hohlschnecke_35mm.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45532211500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     32211500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlschnecke
Präzisions-Schnecke
hohlschnecke mädler
hohlschnecke
Technische Eigenschaften: da: 27,62 mm Gangzahl: 2 Gangzahl Gewicht: 76 g Modul: 1,5 Modul Steigungswinkel: 7°00 ° Übersetzung: 15 : 1 i Wirkungsgrad: 0,50 Eta
Weitere Informationen:
da:
27,62 mm
Gangzahl:
2 Gangzahl
Gewicht:
76 g
Modul:
1,5 Modul
Steigungswinkel:
7°00 °
Übersetzung:
15 : 1 i
Wirkungsgrad:
0,50 Eta
Weitere Suchbegriffe: hohlschnecke modul 1,5, 32211500, 45532211500
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 10,00*
ab € 21,10*
€ 50,39*
Lager 8670
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 54,40*
€ 69,24*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 138,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.