Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45532210500 Präzisions-Schnecke Achsabstand 35 mm i = 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlschnecke_35mm.jpg
Hohlschnecke_35mm.jpg
Hohlschnecke_35mm.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45532210500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     32210500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlschnecke
Präzisions-Schnecke
hohlschnecke mädler
hohlschnecke
Technische Eigenschaften: da: 26,02 mm Gangzahl: 5 Gangzahl Gewicht: 62 g Modul: 1,75 Modul Steigungswinkel: 22°52 ° Übersetzung: 5 : 1 i Wirkungsgrad: 0,70 Eta
Weitere Informationen:
da:
26,02 mm
Gangzahl:
5 Gangzahl
Gewicht:
62 g
Modul:
1,75 Modul
Steigungswinkel:
22°52 °
Übersetzung:
5 : 1 i
Wirkungsgrad:
0,70 Eta
Weitere Suchbegriffe: hohlschnecke modul 1,75, 45532210500, 32210500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
€ 10,00*
ab € 30,04*
€ 61,62*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 67,12*
€ 85,78*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.