Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnzahnrad aus POM mit Nabe Modul 1,5 28 Zähne Zahnbreite 15mm Außendurchmesser 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnzahnrad-POM.jpg
Stirnzahnrad-POM.jpg
Stirnzahnrad-POM.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45529502800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     29502800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad bohrung 10mm modul 1.5
Werkstoff: POMVerzahnungsqualität 10d DIN 3967.Eingriffswinkel 20 °.Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.Weitere Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.Technische Eigenschaften: b: 15 mm BJS10: 10 mm d: 42,0 mm da: 45,0 mm Gewicht: 32,7 g ND: 25 mm Nl: 10 mm Zähnezahl: 28 Zähnezahl zul. MD: 238 Ncm
Weitere Informationen:
b:
15 mm
BJS10:
10 mm
d:
42,0 mm
da:
45,0 mm
Gewicht:
32,7 g
ND:
25 mm
Nl:
10 mm
Zähnezahl:
28 Zähnezahl
zul. MD:
238 Ncm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, 29502800, 45529502800
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
158
1
€ 10,00*
ab € 6,99*
€ 12,84*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,38*
€ 22,97*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 22 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 114,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
28502800
ab € 3,27*
Zubehör
Mädler
29511028
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.