Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45522411612 Zahnstange aus Stahl,Modul=1,0, Höhe=15 mm, L=1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messing-Stahl-Edelstahl-gerade.jpg
Messing-Stahl-Edelstahl-gerade.jpg
Messing-Stahl-Edelstahl-gerade.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45522411612
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22411612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 1 zahnbreite 15mm
zahnstange modul 1,0
zahnstange
45522411612 Zahnstange aus Stahl,Modul=1,0, Höhe=15 mm, L=1000 mm - Zahnstange aus Stahl,Modul=1,0, Höhe=15 mm, L=1000 mm
Weitere Suchbegriffe: 22411612, 45522411612
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82
1
€ 10,00*
ab € 18,29*
€ 30,55*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 33,15*
€ 51,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 18 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 102,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
22411619
ab € 41,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.