Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45517677328 HTD-Zahnriemenrad, 14M 56 Zähne, für Taper-Spannbuchse 3525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTD-Taper.jpg
HTD-Taper.jpg
HTD-14M-TAPER.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45517677328
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17677328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Technische Eigenschaften: Ausführung: 18F Ausführung Außen-Ø Bordscheibe: 256 mm Außen-Ø Zahnscheibe: 246,76 mm b: 102 mm Bohrungs-Ø max.: 90 mm Bohrungs-Ø min.: 35 mm Di: 210 mm do: 249,55 mm Gewicht: 19,0 kg L: 65 mm ND: - mm R: 18,5 mm Riemenbreite: 85 mm Spannbuchsentyp: 3525 Spannbuchsentyp Zähnezahl: 56 Zähnezahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
18F Ausführung
Außen-Ø Bordscheibe:
256 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
246,76 mm
b:
102 mm
Bohrungs-Ø max.:
90 mm
Bohrungs-Ø min.:
35 mm
Di:
210 mm
do:
249,55 mm
Gewicht:
19,0 kg
L:
65 mm
ND:
- mm
R:
18,5 mm
Riemenbreite:
85 mm
Spannbuchsentyp:
3525 Spannbuchsentyp
Zähnezahl:
56 Zähnezahl
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe taper, zahnriemenrad, zahnriemenscheiben 56 zähne, 45517677328, 17677328
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 138,12*
€ 198,67*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,74*
€ 308,46*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,46*
€ 367,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,37*
€ 349,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,68*
€ 303,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,16*
€ 278,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,71*
€ 269,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.