Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemenrad Profil AT5 27 Zähne für Riemenbreite 25mm 36 AT5/27-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AT-ZRR.jpg
AT-ZRR.jpg
AT-ZRR.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45516642700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16642700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Werkstoff: Aluminium 6082-T6, UNI 9006. Bordscheiben Stahl verzinkt.Technische Eigenschaften: Ausführung: 1F Ausführung Außen-Ø Bordscheibe: 48 mm Außen-Ø Zahnscheibe: 41,8 mm b: 30 mm do: 42,97 mm Gewicht: 130 g L: 36 mm ND: 30 mm Riemenbreite: 25 mm Typ: 36 AT5/27-2 Typ Vorbohrung B: 8 mm Zähnezahl: 27 Zähnezahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
1F Ausführung
Außen-Ø Bordscheibe:
48 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
41,8 mm
b:
30 mm
do:
42,97 mm
Gewicht:
130 g
L:
36 mm
ND:
30 mm
Riemenbreite:
25 mm
Typ:
36 AT5/27-2 Typ
Vorbohrung B:
8 mm
Zähnezahl:
27 Zähnezahl
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 25mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 27 zähne, 16642700, 45516642700
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
157
1
€ 10,00*
ab € 7,85*
€ 10,18*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,40*
€ 18,42*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 11 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 27 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 92,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.