Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45516432200 Zahnriemenrad, 22 Zähne, f. Riemenbreite 25mm, 40 T10/22-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-ZRR-Aluminium.jpg
T-ZRR-Aluminium.jpg
T5-T10-ZRR-Aluminium.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45516432200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16432200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Technische Eigenschaften: Ausführung: 1F Ausführung Außen-Ø Bordscheibe: 75 mm Außen-Ø Zahnscheibe: 68,20 mm b: 30 mm d o: 70,03 mm Gewicht: 337 g L: 40 mm ND: 52 mm Riemenbreite: 25 mm Typ: 40 T10/22-2 Typ Vorbohrung B: 8 mm Zähnezahl: 22 Zähnezahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
1F Ausführung
Außen-Ø Bordscheibe:
75 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
68,20 mm
b:
30 mm
d o:
70,03 mm
Gewicht:
337 g
L:
40 mm
ND:
52 mm
Riemenbreite:
25 mm
Typ:
40 T10/22-2 Typ
Vorbohrung B:
8 mm
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 25mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 22 zähne, 16432200, 45516432200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
639
1
€ 10,00*
ab € 10,99*
€ 14,65*
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 16,41*
€ 23,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 19 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 116,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.