Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45516243000 Zahnriemenrad, T5 30 Zähne, f. Riemenbreite 25mm, 36 T5/30-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-ZRR-Aluminium.jpg
T-ZRR-Aluminium.jpg
T5-T10-ZRR-Aluminium.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45516243000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16243000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Technische Eigenschaften: Ausführung: 1F Ausführung Außen-Ø Bordscheibe: 51 mm Außen-Ø Zahnscheibe: 46,95 mm b: 30 mm do: 47,75 mm Gewicht: 150 g L: 36 mm ND: 34 mm Riemenbreite: 25 mm Typ: 36 T5/30-2 Typ Vorbohrung B: 8 mm Zähnezahl: 30 Zähnezahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
1F Ausführung
Außen-Ø Bordscheibe:
51 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
46,95 mm
b:
30 mm
do:
47,75 mm
Gewicht:
150 g
L:
36 mm
ND:
34 mm
Riemenbreite:
25 mm
Typ:
36 T5/30-2 Typ
Vorbohrung B:
8 mm
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 30zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 25mm, 16243000, 45516243000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
1
€ 10,00*
ab € 7,30*
€ 10,44*
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 11,76*
€ 18,80*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 11 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 27 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.