Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemenrad Profil T5 42 Zähne für Riemenbreite 16mm 27 T5/42-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-ZRR-Aluminium.jpg
T-ZRR-Aluminium.jpg
T516AL.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45516234200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16234200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Werkstoff: Aluminium 6082-T6, UNI 9006. Bordscheiben Stahl verzinkt.Technische Eigenschaften: Ausführung: 1F Ausführung Außen-Ø Bordscheibe: 70 mm Außen-Ø Zahnscheibe: 66,00 mm b: 21 mm d o: 66,84 mm Gewicht: 205 g L: 27 mm ND: 40 mm Riemenbreite: 16 mm Typ: 27 T5/42-2 Typ Vorbohrung B: 8 mm Zähnezahl: 42 Zähnezahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
1F Ausführung
Außen-Ø Bordscheibe:
70 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
66,00 mm
b:
21 mm
d o:
66,84 mm
Gewicht:
205 g
L:
27 mm
ND:
40 mm
Riemenbreite:
16 mm
Typ:
27 T5/42-2 Typ
Vorbohrung B:
8 mm
Zähnezahl:
42 Zähnezahl
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 16 mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 42 zähne, 45516234200, 16234200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
259
1
€ 10,00*
ab € 9,51*
€ 12,40*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 17,43*
€ 22,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 110,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.