Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemenrad Profil T5 20 Zähne für Riemenbreite 16mm 27 T5/20-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-ZRR-Aluminium.jpg
T-ZRR-Aluminium.jpg
T516AL.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45516232000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16232000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Werkstoff: Aluminium 6082-T6, UNI 9006. Bordscheiben Stahl verzinkt.Technische Eigenschaften: Ausführung: 1F Ausführung Außen-Ø Bordscheibe: 36 mm Außen-Ø Zahnscheibe: 31,00 mm b: 21 mm d o: 31,38 mm Gewicht: 53 g L: 27 mm ND: 23 mm Riemenbreite: 16 mm Typ: 27 T5/20-2 Typ Vorbohrung B: - mm Zähnezahl: 20 Zähnezahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
1F Ausführung
Außen-Ø Bordscheibe:
36 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
31,00 mm
b:
21 mm
d o:
31,38 mm
Gewicht:
53 g
L:
27 mm
ND:
23 mm
Riemenbreite:
16 mm
Typ:
27 T5/20-2 Typ
Vorbohrung B:
- mm
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z=20, zahnriemenrad, zahnriemenrad 16 mm, 45516232000, 16232000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1413
1
€ 10,00*
ab € 4,84*
€ 7,22*
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 8,63*
€ 12,92*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.