Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemenrad Profil T2,5 40 Zähne für Riemenbreite 6mm 16 T2,5/40-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-ZRR-Aluminium.jpg
T-ZRR-Aluminium.jpg
T-ZRR-Aluminium.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45516024000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16024000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Werkstoff: Aluminium 6082-T6, UNI 9006. Bordscheiben Stahl verzinkt.Technische Eigenschaften: Ausführung: 1F Ausführung Außen-Ø Bordscheibe: 38,0 mm Außen-Ø Zahnscheibe: 31,30 mm b: 10 mm d o: 31,83 mm Gewicht: 32 g L: 16 mm ND: 22 mm Riemenbreite: 6 mm Typ: 16 T2,5/40-2 Typ Vorbohrung B: 6 mm Zähnezahl: 40 Zähnezahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
1F Ausführung
Außen-Ø Bordscheibe:
38,0 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
31,30 mm
b:
10 mm
d o:
31,83 mm
Gewicht:
32 g
L:
16 mm
ND:
22 mm
Riemenbreite:
6 mm
Typ:
16 T2,5/40-2 Typ
Vorbohrung B:
6 mm
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 6 mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 6mm, 16024000, 45516024000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1077
1
€ 10,00*
ab € 4,52*
€ 5,70*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,72*
€ 10,20*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 19 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.