Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemenrad Profil T2,5 26 Zähne für Riemenbreite 6mm 16 T2,5/26-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-ZRR-Aluminium.jpg
T-ZRR-Aluminium.jpg
T-ZRR-Aluminium.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45516022600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16022600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Werkstoff: Aluminium 6082-T6, UNI 9006. Bordscheiben Stahl verzinkt.Technische Eigenschaften: Ausführung: 1F Ausführung Außen-Ø Bordscheibe: 26,0 mm Außen-Ø Zahnscheibe: 20,15 mm b: 10 mm d o: 20,69 mm Gewicht: 14 g L: 16 mm ND: 14 mm Riemenbreite: 6 mm Typ: 16 T2,5/26-2 Typ Vorbohrung B: 4 mm Zähnezahl: 26 Zähnezahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
1F Ausführung
Außen-Ø Bordscheibe:
26,0 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
20,15 mm
b:
10 mm
d o:
20,69 mm
Gewicht:
14 g
L:
16 mm
ND:
14 mm
Riemenbreite:
6 mm
Typ:
16 T2,5/26-2 Typ
Vorbohrung B:
4 mm
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 6 mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 6mm, 16022600, 45516022600
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
834
1
€ 10,00*
ab € 3,97*
€ 5,01*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 5,91*
€ 9,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 11 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 22 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.