Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454C-20B-1 2POL TSUBAKI WINNER Doppelkröpfglied 1-1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2POL.jpg
2POL.jpg
BS.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-454C-20B-1 2POL
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     72790200008
EAN/GTIN:
     8718472231663
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
gekröpfte doppelglieder zweifach
gekröpftes doppelglied
Technische Eigenschaften: Typ: 20B-1 Teilung p: 31,75 mm Teilung zöllig p: 1 1/4 zoll Laschenhöhe g: 26 mm Bolzendurchmesser: 10,19 mm innere Breite b1: 19,56 mm innere Breite zöllig b1: 3/4 zoll Rollenduchmesser d1: 19,05 mm Bolzenlänge a1: 39,8 mm Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Baureihe: BS GT4 WINNER Anzahl der Reihen: 1 Bauart: europäisch Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Baureihe:
BS GT4 WINNER
Bolzendurchmesser:
10,19 mm
Bolzenlänge a1:
39,8 mm
innere Breite b1:
19,56 mm
innere Breite zöllig b1:
3/4 zoll
Laschenhöhe g:
26 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
19,05 mm
Teilung p:
31,75 mm
Teilung zöllig p:
1 1/4 zoll
Typ:
20B-1
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 72790200008, C-20B-1 2POL, 454C-20B-1 2POL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.