Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454C-16B-1 2POL TSUBAKI WINNER Rollenkette RS16B-1 Doppelkröpfglied 1 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2POL.jpg
2POL.jpg
BS.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-454C-16B-1 2POL
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     72790160008
EAN/GTIN:
     8718472231243
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
Gekröpftes Splintverschlussglied
gekröpfte doppelglieder einfach
Technische Eigenschaften: Typ: 16B-1 Teilung p: 25,4 mm Teilung zöllig p: 1 zoll Laschenhöhe g: 21 mm Bolzendurchmesser: 8,28 mm innere Breite b1: 17,02 mm Rollenduchmesser d1: 15,88 mm Bolzenlänge a1: 35,5 mm Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Baureihe: BS GT4 WINNER Anzahl der Reihen: 1 Bauart: europäisch Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Baureihe:
BS GT4 WINNER
Bolzendurchmesser:
8,28 mm
Bolzenlänge a1:
35,5 mm
innere Breite b1:
17,02 mm
Laschenhöhe g:
21 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
15,88 mm
Teilung p:
25,4 mm
Teilung zöllig p:
1 zoll
Typ:
16B-1
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gekröpftes splintverschlussglied, C-16B-1 2POL, 72790160008, 454C-16B-1 2POL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 9,02*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 902,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.