Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454C-08B-2 2POL TSUBAKI WINNER Doppelkröpfglied 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2POL-duplex.jpg
2POL-duplex.jpg
BS.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-454C-08B-2 2POL
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     72790082008
EAN/GTIN:
     8718472230185
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
gekröpftes doppelglied 08b2
gekröpftes doppelglied
Technische Eigenschaften: Teilung p: 12,7 mm Teilung zöllig p: 1/2 zoll Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Baureihe: BS GT4 WINNER Typ: 08B-2 Anzahl der Reihen: 2 Bauart: europäisch Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Laschenhöhe g: 12 mm Bolzendurchmesser: 4,45 mm innere Breite b1: 7,75 mm innere Breite zöllig b1: 5/16 zoll Rollenduchmesser d1: 8,51 mm Bolzenlänge a1: 30,6 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Bauart:
europäisch
Baureihe:
BS GT4 WINNER
Bolzendurchmesser:
4,45 mm
Bolzenlänge a1:
30,6 mm
innere Breite b1:
7,75 mm
innere Breite zöllig b1:
5/16 zoll
Laschenhöhe g:
12 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
8,51 mm
Teilung p:
12,7 mm
Teilung zöllig p:
1/2 zoll
Typ:
08B-2
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gekröpfte doppelglieder zweifach, 72790082008, 454C-08B-2 2POL, C-08B-2 2POL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,03*
€ 16,01*
1
€ 4,95*
ab € 13,1806*
€ 18,6206*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 800,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.