Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454BB40 TSUBAKI Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b4bbfd53963083f426a23a6a798e7e2d_600_600
b4bbfd53963083f426a23a6a798e7e2d_600_600
8a88c06f84b8f10a4ab64ed999aa2acb_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-454BB40
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     5001000400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
freilauf tsubaki
Technische Eigenschaften: r min: 1,1 mm Schleppmoment: 0,04 Nm D: 71 mm Drehmoment TKN: 260 Nm Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 1800 Serie: BB C: 40 mm B: 80 mm A: 22 mm Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 900 Typ: Kugellagerfreilauf Tragzahlen dynamisch: 14,5 kN Tragzahlen statisch: 11,7 kN
Weitere Informationen:
A:
22 mm
B:
80 mm
C:
40 mm
D:
71 mm
Drehmoment TKN:
260 Nm
r min:
1,1 mm
Schleppmoment:
0,04 Nm
Serie:
BB
Tragzahlen dynamisch:
14,5 kN
Tragzahlen statisch:
11,7 kN
Typ:
Kugellagerfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
900
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
1800
Weitere Suchbegriffe: freilauf, 5001000400, 454BB40, BB40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.