Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454BB40-2K-K TSUBAKI Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f148ba7063ef2b499b7a9a27a25ee318_600_600
f148ba7063ef2b499b7a9a27a25ee318_600_600
8eb9ccf49b17329e5c9cdd1f18297a6c_600_600
f198c7b77719000498f90e4216ba5a70_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-454BB40-2K-K
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     5014040020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
freilauf tsubaki
Technische Eigenschaften: t1: 5 mm t: 3 mm b2: 12 mm C: 40 mm b1: 10 mm Tragzahlen dynamisch: 14,5 kN Tragzahlen statisch: 11,7 kN r min: 1,1 mm Schleppmoment: 0,04 Nm Toleranz Welle: -0,012 bis -0,037 mm t2: 3,3 mm Toleranz Bohrung: -0,006 bis -0,025 mm Serie: BB-2K-K Baureihe: mit Keilnut im Innenring und Außenring Typ: Kugellagerfreilauf B: 80 mm A: 22 mm D: 71 mm Drehmoment TKN: 260 Nm Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 1800 Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 900
Weitere Informationen:
A:
22 mm
B:
80 mm
b1:
10 mm
b2:
12 mm
Baureihe:
mit Keilnut im Innenring und Außenring
C:
40 mm
D:
71 mm
Drehmoment TKN:
260 Nm
r min:
1,1 mm
Schleppmoment:
0,04 Nm
Serie:
BB-2K-K
t:
3 mm
t1:
5 mm
t2:
3,3 mm
Toleranz Bohrung:
-0,006 bis -0,025 mm
Toleranz Welle:
-0,012 bis -0,037 mm
Tragzahlen dynamisch:
14,5 kN
Tragzahlen statisch:
11,7 kN
Typ:
Kugellagerfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
900
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
1800
Weitere Suchbegriffe: freilauf, 5014040020, 454BB40-2K-K, BB40-2K-K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.