Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454BB40-1K-K TSUBAKI Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3b4fd3a1e997f2525221bec44b76e228_600_600
3b4fd3a1e997f2525221bec44b76e228_600_600
da7823bfb137dec09161e45d9b5cfea1_600_600
f198c7b77719000498f90e4216ba5a70_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-454BB40-1K-K
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     5014040010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
freilauf tsubaki
Technische Eigenschaften: D: 71 mm Drehmoment TKN: 260 Nm Tragzahlen dynamisch: 14,5 kN Tragzahlen statisch: 11,7 kN r min: 1,1 mm Schleppmoment: 0,04 Nm Toleranz Welle: -0,012 bis -0,037 mm Baureihe: mit Keilnut im Innenring B: 80 mm Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 900 Typ: Kugellagerfreilauf t1: 5 mm t2: 3,3 mm b2: 12 mm Serie: BB-1K-K C: 40 mm A: 22 mm Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 1800
Weitere Informationen:
A:
22 mm
B:
80 mm
b2:
12 mm
Baureihe:
mit Keilnut im Innenring
C:
40 mm
D:
71 mm
Drehmoment TKN:
260 Nm
r min:
1,1 mm
Schleppmoment:
0,04 Nm
Serie:
BB-1K-K
t1:
5 mm
t2:
3,3 mm
Toleranz Welle:
-0,012 bis -0,037 mm
Tragzahlen dynamisch:
14,5 kN
Tragzahlen statisch:
11,7 kN
Typ:
Kugellagerfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
900
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
1800
Weitere Suchbegriffe: freilauf, BB40-1K-K, 5014040010, 454BB40-1K-K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.