Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454BB35-2GD TSUBAKI Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59f3b7dec62d3b7472a10fb54b63c3dc_600_600
59f3b7dec62d3b7472a10fb54b63c3dc_600_600
264ca7e62f097814dcae3e444a0781fa_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-454BB35-2GD
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     5015035020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
freilauf tsubaki
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2GD D: 64,6 mm Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 1800 r min: 1,1 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Lippendichtung C: 35 mm Drehmoment TKN: 173 Nm Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 1000 Serie: BB-2GD B: 72 mm A: 22 mm Tragzahlen dynamisch: 13,5 kN Tragzahlen statisch: 9,7 kN Schleppmoment: 0,034 Nm Typ: Kugellagerfreilauf
Weitere Informationen:
A:
22 mm
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Lippendichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2GD
B:
72 mm
C:
35 mm
D:
64,6 mm
Drehmoment TKN:
173 Nm
r min:
1,1 mm
Schleppmoment:
0,034 Nm
Serie:
BB-2GD
Tragzahlen dynamisch:
13,5 kN
Tragzahlen statisch:
9,7 kN
Typ:
Kugellagerfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
1000
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
1800
Weitere Suchbegriffe: freilauf, 5015035020, 454BB35-2GD, BB35-2GD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.