Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454BB30-2K-K TSUBAKI Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f148ba7063ef2b499b7a9a27a25ee318_600_600
f148ba7063ef2b499b7a9a27a25ee318_600_600
8eb9ccf49b17329e5c9cdd1f18297a6c_600_600
f198c7b77719000498f90e4216ba5a70_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-454BB30-2K-K
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     5014030020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
freilauf tsubaki
Technische Eigenschaften: t1: 3,1 mm t: 2 mm b2: 8 mm C: 30 mm b1: 6 mm Tragzahlen dynamisch: 11,9 kN Tragzahlen statisch: 7,9 kN r min: 1 mm Schleppmoment: 0,03 Nm Toleranz Welle: -0,010 bis -0,031 mm t2: 2 mm Toleranz Bohrung: -0,003 bis -0,022 mm Serie: BB-2K-K Baureihe: mit Keilnut im Innenring und Außenring Typ: Kugellagerfreilauf B: 62 mm A: 16 mm D: 56,6 mm Drehmoment TKN: 140 Nm Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 2000 Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 1100
Weitere Informationen:
A:
16 mm
B:
62 mm
b1:
6 mm
b2:
8 mm
Baureihe:
mit Keilnut im Innenring und Außenring
C:
30 mm
D:
56,6 mm
Drehmoment TKN:
140 Nm
r min:
1 mm
Schleppmoment:
0,03 Nm
Serie:
BB-2K-K
t:
2 mm
t1:
3,1 mm
t2:
2 mm
Toleranz Bohrung:
-0,003 bis -0,022 mm
Toleranz Welle:
-0,010 bis -0,031 mm
Tragzahlen dynamisch:
11,9 kN
Tragzahlen statisch:
7,9 kN
Typ:
Kugellagerfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
1100
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
2000
Weitere Suchbegriffe: freilauf, 454BB30-2K-K, 5014030020, BB30-2K-K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 13 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.