Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454BB30-2GD 1K-K TSUBAKI Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3efbf222bb0a9f6b0f97ca1a41749dc2_600_600
3efbf222bb0a9f6b0f97ca1a41749dc2_600_600
653ecc808d31000b642107b7b585239c_600_600
f198c7b77719000498f90e4216ba5a70_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-454BB30-2GD 1K-K
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     5015030021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
freilauf tsubaki
Technische Eigenschaften: Typ: Kugellagerfreilauf Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2GD Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Lippendichtung C: 30 mm A: 21 mm D: 55,6 mm Baureihe: mit Keilnut im Innenring Tragzahlen dynamisch: 11,9 kN Tragzahlen statisch: 7,9 kN r min: 1 mm Schleppmoment: 0,058 Nm Toleranz Welle: -0,010 bis -0,031 mm t1: 3,1 mm t2: 2 mm b2: 8 mm Serie: BB-2GD 1K-K B: 62 mm Drehmoment TKN: 140 Nm Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 2000 Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 1100
Weitere Informationen:
A:
21 mm
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Lippendichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2GD
B:
62 mm
b2:
8 mm
Baureihe:
mit Keilnut im Innenring
C:
30 mm
D:
55,6 mm
Drehmoment TKN:
140 Nm
r min:
1 mm
Schleppmoment:
0,058 Nm
Serie:
BB-2GD 1K-K
t1:
3,1 mm
t2:
2 mm
Toleranz Welle:
-0,010 bis -0,031 mm
Tragzahlen dynamisch:
11,9 kN
Tragzahlen statisch:
7,9 kN
Typ:
Kugellagerfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
1100
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
2000
Weitere Suchbegriffe: freilauf, 454BB30-2GD 1K-K, 5015030021, BB30-2GD 1K-K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.