Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemenrad Profil T10 26 Zähne für Riemenbreite 25mm 40 T10/26-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-ZRR-Aluminium.jpg
T-ZRR-Aluminium.jpg
T5-T10-ZRR-Aluminium.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45040 T10/26-2
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     40 T10/26-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Werkstoff: Aluminium 6082-T6, UNI 9006. Technische Eigenschaften: Ausführung: 1F Ausführung Außen-Ø Bordscheibe: 87 mm Außen-Ø Zahnscheibe: 80,90 mm b: 30 mm d o: 82,76 mm Gewicht: 477 g L: 40 mm ND: 60 mm Riemenbreite: 25 mm Typ: 40 T10/26-2 Typ Vorbohrung B: 8 mm Zähnezahl: 26 Zähnezahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
1F Ausführung
Außen-Ø Bordscheibe:
87 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
80,90 mm
b:
30 mm
d o:
82,76 mm
Gewicht:
477 g
L:
40 mm
ND:
60 mm
Riemenbreite:
25 mm
Typ:
40 T10/26-2 Typ
Vorbohrung B:
8 mm
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 25mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 26 zähne, 40 T10/26-2, 45040 T10/26-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 14 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 27 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.